9886140010 Finish-Schleifscheibe 152 x 25,4 x 25,4 mm 7sf
FORMAT Finishscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:86140010, 9886140010
Rubix:2896425
Hersteller:4317784634601
EAN:4317784634601

Produktdetails : 9886140010 Finish-Schleifscheibe 152 x 25,4 x 25,4 mm 7sf
- Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid (7/fein, K180–K240)
- Offene Konstruktion für eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken
- Lange Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Zum Erzielen markanter Stricheffekte und Entfernen von dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten sowie für leichte Entgratungsarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall und Superlegierung
- Ø x Breite x Bohrung mm: 203 x 25,4 x 76,2
- Max. Drehzahl pro Minute: 4.500
- Offene Konstruktion für eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken
- Lange Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Zum Erzielen markanter Stricheffekte und Entfernen von dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten sowie für leichte Entgratungsarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall und Superlegierung
- Ø x Breite x Bohrung mm: 203 x 25,4 x 76,2
- Max. Drehzahl pro Minute: 4.500
FORMAT Finishscheibe, Ø 152 x 25,4 x 25,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
