Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONV11, Innendurchmesser: 11 mm | Außendurchmesser: 34 mm | Norm: DIN 440
Form R Scheiben, DIN 440, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONV11
Rubix:526058
Hersteller:000440.00004.0110.000
EAN:4043952075876


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : DIN440 V 11X34X3 ST 100HV Scheibe, V=mit Vierkantloch
DIN 440 Stahl Form V Scheiben vorw.f.Holzkonstruktionen V mit Vierkantloch Abmessung: V 11 x 34 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | din 440 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,75 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
11 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Durchmesser, metrisch
m10