DIN440 V 6.6X22X2 ST 100HV Scheibe, V=mit Vierkantloch
Form R Scheiben, DIN 440, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONV6,6
Rubix:526047
Hersteller:000440.00004.0066.000
EAN:4043952075852


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN440 V 6.6X22X2 ST 100HV Scheibe, V=mit Vierkantloch
DIN 440 Stahl Form V Scheiben vorw.f.Holzkonstruktionen V mit Vierkantloch Abmessung: V 6,6x 22 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6,6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
22 mm
Durchmesser, metrisch
M6