E5100 Gegenlager 90°

Hinterer Pfosten Serie E5

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:E5100
Rubix:990393
Hersteller:E5100
EAN:3618036126747
E5100 Gegenlager 90°

Technische Zusammenfassung

Typzuganker-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E5100 Gegenlager 90°


Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
Gegenlager

Stärken

New Style Rohrleitungsadapterbefestigung
Einfache Wartung
Abnehmen des Geräts ohne Entfernen der Rohrleitung
Montage an FRL durch einfaches Anziehen der Schrauben
Erhältlich mit "T"-Typ-Halterung

Technische Informationen


Attribute
Typzuganker-zylinder
Anschluss 120 mm
Zylinderdurchmesser100 mm
Zolltarifcode84833080
39,06 exkl. MwSt.
/ Stück
46,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen