9972640002 Flüssigkeitszerstäuber Aluminium 50bar Nenninhalt 300ml
Flüssigkeitszerstäuber
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:R009-212
Rubix:1566908
Hersteller:R009-212
EAN:7640144521721
Produktdetails : 9972640002 Flüssigkeitszerstäuber Aluminium 50bar Nenninhalt 300ml
Flüssigkeitszerstäuber Aluminium 50bar Nenninhalt 300ml reilang
Flüssigkeitszerstäuber Aluminium Ausführung: Durch den hohen Druck von 50 bar und der präzisen Düse ist ein gleichmäßiges Sprühbild möglich, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit Alu vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger.
Flüssigkeitszerstäuber Aluminium Ausführung: Durch den hohen Druck von 50 bar und der präzisen Düse ist ein gleichmäßiges Sprühbild möglich, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit Alu vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84248970 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

