RERS 3 Gummischutzkappe für Gr. 14-18 aus Neopren
FLURO® Gummischutzkappe RERS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:RERS 3
Rubix:1048081

Dokumente
Produktdetails : RERS 3 Gummischutzkappe für Gr. 14-18 aus Neopren
Gummischutzkappen aus Neopren. Schützen vor Umwelteinflüssen und sind beständig gegen Öle, Fette, Meerwasser, chemische Stoffe und anderen Medien. Temperaturbeständig von -20° bis +120° C. Komplett mit Fett füllbar. Mit Hilfe einer Seeger-Sicherungszange leicht montierbar.
Gummischutzkappe für Gr. 14-18 aus Neopren
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gummischutzkappe |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Serie | rers |
| Werkstoff | gummischutzkappe für gr. 14-18 aus neopren |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
