Gelenklager Fluro GXSW 8.19, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 8 mm
FLURO® Gelenklager GXSW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GXSW 8.19
Rubix:755722




Dokumente
Produktdetails : GXSW 8 Gelenklager FLURO
Gelenklager Maßreihe K, wartungsfrei. Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung.
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 19 mm |
| Werkstoff | lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | standard |
| Gewicht | 0,017 kg |
| Stärke | 9 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16700 N |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
