Gelenklager Fluro GLXSW 25, Außendurchmesser: 56 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 25 mm
FLURO® Gelenklager GLXSW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GLXSW 25
Rubix:857948




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : GLXSW 25 Gelenklager FLURO
Gelenklager Maßreihe K, wartungsfrei. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 31 mm |
| Werkstoff | lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122000 N |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen