FLSR-16-L Freilauf

FLSM Freilauf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FLSR-16-L
Rubix:426694
Hersteller:15281
EAN:4052568112721
FLSR-16-L Freilauf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FLSR-16-L Freilauf


Freilauf FLSR-16-L für Schwenkantrieb DSR. Baugröße=16, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=2,03 Nm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x88x83 mm
Bruttogewicht531,8 g
Typfreilauf
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
442,51 exkl. MwSt.
/ Stück
526,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen