TU1610W-100 Schlauch, Polyurethan, weiss

Flexibler Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU1610W-100
Rubix:2213105
Hersteller:TU1610W-100
EAN:3618036611045
TU1610W-100 Schlauch, Polyurethan, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU1610W-100 Schlauch, Polyurethan, weiss


Flexibler Schlauch aus Polyurethan SMC TU1610W-100, mattweiß: Innendurchmesser 10 mm, Außendurchmesser 16 mm. Rolle à 100 m für allgemeine pneumatische Anwendungen (Luft/Wasser).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbeweiß
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Betriebsdruck8 bar
Max. Temperatur60 °C
Wandstärke3 mm
744,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
885,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage