06042-137-1101 GR. XL KORNBLAU/MARINE Fleecejacke Messina 100% PE
Fleecejacke Messina royal/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06042-137-1101-XL
Rubix:1536521
EAN:5707209467683

Produktdetails : 06042-137-1101 GR. XL KORNBLAU/MARINE Fleecejacke Messina 100% PE
Fleece mit Antipilling verhindert Knötchen, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel, regulierbarer Gummizug im Saum
Mascot MESSINA Microfleecejacke kornblau/marine Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 100 % polyester |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Zolltarifcode | 61023090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen