1829-040-0213 GR.4XLN SPACE WEISS Space-dyed Fleecejacke, 100% Polyester
Fleecejacke für Herren 1829
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1829-040-0213 4XLn
Rubix:2694872
EAN:4055301749567

Produktdetails : 1829-040-0213 GR.4XLN SPACE WEISS Space-dyed Fleecejacke, 100% Polyester
Wärmend und atmungsaktiv
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 275 g/m²
● Stehkragen
● Weiches Fleece in "Space-dyed"-Optik
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Schmale, ergonomische Passform
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 275 g/m²
● Stehkragen
● Weiches Fleece in "Space-dyed"-Optik
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Schmale, ergonomische Passform
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
space weiß, Größe 4XLn
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 275 g/m² |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage