1694-641-32 GR.2XL SCHWARZ Fleecejacke, 100% Polyester
Fleecejacke 1694
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1694-641-32 2XL
Rubix:2695684
EAN:4055301145840

Produktdetails : 1694-641-32 GR.2XL SCHWARZ Fleecejacke, 100% Polyester
Wärmend und atmungsaktiv
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 275 g/m²
● Stehkragen
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Weiches Fleece
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 275 g/m²
● Stehkragen
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Weiches Fleece
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
schwarz, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std