RCJTY 65-214-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJTY65-214-XL
Rubix:15106
Hersteller:0009494420000
EAN:4064327886392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 160 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
Produktdetails : RCJTY 65-214-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 160 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 82,4 mm |
| Länge | 258 mm |
| Serie | rcjty..-214-xl |
| Gesamtbreite Lager | 74,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Außendurchmesser | 258 mm |
| Gewicht | 5,95 kg |
| Bauform | 2-loch-flansch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort