RA 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RA50-XL
Rubix:14836
Hersteller:0008293660000
EAN:4012802792607


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,8 mm |
| Befestigungsabstand | 127 mm |
Produktdetails : RA 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit RA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,8 mm |
| Befestigungsabstand | 127 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Länge | 155,5 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 43,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Außendurchmesser | 155,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen