UCFLZ 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR - Gehäuselager - UCFLZ207
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFLZ207
Rubix:677322
EAN:3413529526567





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFLZ 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, radiales Lagereinsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Dichtung mit Dichtring
Stärken
Umfassendes JIS- und ISO-Sortiment
-Starre Schutzkappen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit ein Problem darstellt und/oder hohe mechanische Belastungen zu erwarten sind.
Features: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz dank galvanisierter Oberflächen.
-Starre Schutzkappen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit ein Problem darstellt und/oder hohe mechanische Belastungen zu erwarten sind.
Features: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz dank galvanisierter Oberflächen.
Anwendungen
Das Sortiment von SNR selbstausrichtender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum, darunter: landwirtschaftliche Maschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das Portfolio von SNR bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.
Das Portfolio von SNR bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x90x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1282 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 155 mm |
| Länge | 94 mm |
| Serie | ucflz200 |
| Gesamtbreite Lager | 94 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,27 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen