PCJT 35-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJT35-XL-N-FA125
Rubix:14605
Hersteller:0096286570000
EAN:4012802810066


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : PCJT 35-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJT..-FA125, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 155 mm |
| Länge | 155 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n-fa125 |
| Gesamtbreite Lager | 30,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std