FLAN52-MSA-VA (INA) Flanschlagergehäuse Stahlblech nachschmierbar, VA INA
Flanschlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:FLAN52-MSA-VA
Rubix:1260742
Hersteller:0004605240000
EAN:4012802785364
Produktdetails : FLAN52-MSA-VA (INA) Flanschlagergehäuse Stahlblech nachschmierbar, VA INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 889 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51,95 mm |
| Breite | 8,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
