SUCF 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

Flanschlagereinheit viereckig NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:S-UCF211D1
Rubix:683624
EAN:4547359176964
S-UCF 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCF 211D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN


Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Werkstoffgrauguss
Länge162 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3400 kg
Zolltarifcode84832000
108,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen