S-UCF 209D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Flanschlagereinheit viereckig NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:S-UCF209D1
Rubix:683621
EAN:4547359176889



Produktdetails : S-UCF 209D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 137 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2200 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen