SM-UKF 212D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, geschlossener Deckel NTN
Flanschlagereinheit viereckig, geschlossener Deckel NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:SM-UKF212D1
Rubix:683914
EAN:4547359188202



Produktdetails : SM-UKF 212D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, geschlossener Deckel NTN
Viereckige Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen