USFL 20108 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flanschlagereinheit USFL200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:USFL20108
Rubix:915063
Hersteller:USFL201-08
EAN:3413520677725




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : USFL 20108 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | usfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage