USF 21030 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit USF200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:USF21030
Rubix:915045
Hersteller:USF210-30
EAN:3413520678210




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Produktdetails : USF 21030 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | usf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage