UKFC 217D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, ohne Spannhülse NTN
Flanschlagereinheit rund ohne Spannhülse NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UKFC217D1
Rubix:683964
EAN:4547359238242

Produktdetails : UKFC 217D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, ohne Spannhülse NTN
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrierung aus Guss, 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Breite | 46 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ukfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen