SM-UCFC 212D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:SM-UCFC212D1
Rubix:683676
EAN:4547359186475

Produktdetails : SM-UCFC 212D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, geschlossener Deckel NTN
Runde Flanschlagereinheit, nachschmierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 65,1 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 5100 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen