SFT 1.1/4R (RHP) Flanschlagereinheit oval RHP

Flanschlagereinheit RHP

Siehe technische Informationen
Referenzen
RHP:SFT1.1/4R
Rubix:736261
Hersteller:SFT1.1/4R R
EAN:00747023026760
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser31,75 mm
Breite46,41 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SFT 1.1/4R (RHP) Flanschlagereinheit oval RHP


Flanschlagereinheit oval RHP
SFT1.1/4R - RHP Gusseisen-Flanschlagereinheit - 1.1/4 Inch Durchmesser

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser31,75 mm
Breite46,41 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe141,3 mm
Länge82,6 mm
Seriesft
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,91 exkl. MwSt.
/ Stück
55,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen