UKFL 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Spannhülse NTN
Flanschlagereinheit oval ohne Spannhülse NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UKFL207D1
Rubix:683970
EAN:4547359002171



Produktdetails : UKFL 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Spannhülse NTN
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrierung aus Guss, 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 29 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ukfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen