YCJT1 11/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJT1 11/16 SGT
Rubix:853664
EAN:0087796266292
YCJT1 11/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,9 mm
Breite38,9 mm
Befestigungsabstand148,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJT1 11/16SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit Timken Fafnir YCJT 1-11/16 SGT mit 2-Punkt-Flanschmontage und Setscrew-Locking. Doppelt abgedichtet für kontaminationsgeschützte Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42,9 mm
Breite38,9 mm
Befestigungsabstand148,4 mm
Werkstoffgusseisen (gehäuse); legierter stahl (lager)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieindustrial
Gesamtbreite Lager50,37 mm
Klemme14,3 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r20500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36300 N
Gewicht2,38 kg
Bauformflanschlagergehäuseeinheit (zwei-bolzen-flansch), setscrew-locking
Zolltarifcode84832000
109,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage