YCJT1 1/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJT1 1/4 SGT
Rubix:853661
EAN:0087796266278
YCJT1 1/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,8 mm
Breite45,41 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJT1 1/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir YCJT1 1-1/4SGT Flanschlagereinheit mit Kugellager, 2-Loch-Flansch und Shroud Seal (SGT) für wartungsfähige Montage.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser31,8 mm
Breite45,41 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Serieindustrial
Gesamtbreite Lager31,8 mm
Klemme13,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Gewicht1,44 kg
Bauformzweiloch-flanschlagereinheit (setzschraubenverriegelung) mit shroud seal (sgt)
Zolltarifcode84832000
84,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage