MUCNFL 202-10 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flanschlagereinheit GSFT20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:GSFT20.10
Rubix:676653
EAN:3413520461560




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : MUCNFL 202-10 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Thermoplasic housing, stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Flanschlagereinheit und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar mit MUC-NIRO Einsatz in Zollabmessung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | thermoplast |
| Höhe | 130 mm |
| Länge | 64,8 mm |
| Serie | mucnfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10900 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,271 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage