EXFE 211-35 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Flanschlagereinheit EXFE200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFE21135
Rubix:909830
Hersteller:EXFE211-35
EAN:3413520918132
EXFE 21135 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55,563 mm
Breite55,4 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFE 211-35 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55,563 mm
Breite55,4 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgusseisen
Serieexfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,9 kg
Zolltarifcode84832000
80,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage