EXFE 207-23 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit EXFE200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFE20723
Rubix:909826
Hersteller:EXFE207-23
EAN:3413520699413




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,513 mm |
|---|---|
| Breite | 37,6 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFE 207-23 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36,513 mm |
|---|---|
| Breite | 37,6 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | exfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,68 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage