ESF 20927 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit ESF200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ESF20927
Rubix:909759
Hersteller:ESF209-27
EAN:3413520948108




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : ESF 20927 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 54,7 mm |
| Länge | 137 mm |
| Serie | esf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage