TRS1208BU-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, blau

Flammgeschützte Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:TRS1208BU-20
Rubix:2204040
EAN:3618036617795
TRS1208BU-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, blau
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : TRS1208BU-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, blau


Flammenbeständige TRS-Weichnylonschläuche (gleichwertig mit UL-94 Standard V-0) sind in Rollen zu 20 und 100 Metern erhältlich. Die TRS-Serie ist für allgemeinen Luftdruck und Wasser in einer Funkenatmosphäre wie z. B. beim Punktschweißen geeignet. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.
TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1641 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Werkstoffflammenhemmendes nylon
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,98 exkl. MwSt.
/ Stück
209,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen