Referenzen
SMC:MDUB40-125DMZ
Rubix:2199632

Technische Zusammenfassung
| Typ | platte zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MDUB40-125DMZ Flachzylinder
Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x230x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1000 g |
| Typ | platte zylinder |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage