MY1M25TFG-1400 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY1M25TFG-1400
Rubix:2214653
MY1M25TFG-1400 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub1400 mm
Zylinderdurchmesser25 mm

Produktdetails : MY1M25TFG-1400 Kolbenstangenloser Zylinder


Für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und integrierter Führung ist der kolbenstangenlose Zylinder der Serie MY1 eine ideale Lösung. Der kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischem Gelenk MY1 umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die passende Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen.

Technische Informationen


Attribute
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub1400 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
805,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
958,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage