Referenzen
SMC:MDUB40-50DZ
Rubix:2195670
Hersteller:MDUB40-50DZ
EAN:3618035934961

Technische Zusammenfassung
| Typ | mdub40-50dz flachzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MDUB40-50DZ Flachzylinder
Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Typ | mdub40-50dz flachzylinder |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage