MY3A16-200 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY3A16-200
Rubix:2204326
EAN:3618036294071

Technische Zusammenfassung
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY3A16-200 Kolbenstangenloser Zylinder
Die mechanisch gegliederten kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY3 bieten hohe Funktionalität bei reduzierter Höhe und Länge. Die einzigartig gestaltete Kolbenform ermöglicht eine Reduzierung der Höhe und Länge sowie eine praktische Anordnung der gemeinsamen Rohrleitungen, des Dämpfungsmechanismus und des Positionierungsmechanismus. Dadurch wurde eine drastische Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung erreicht.
MY3A/B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 539 g |
|---|---|
| Typ | mechanisch gelenkiger stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage