MY1B32TFG-800Z Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1B32TFG-800Z
Rubix:2211658
Hersteller:01062444
EAN:3618036317626
MY1B32TFG-800Z Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmy1b32tfg-800z kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub800 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1B32TFG-800Z Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Standardausführung ohne Hubbegrenzungseinheit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x1082x68 mm
Bruttogewicht6000 g
Typmy1b32tfg-800z kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub800 mm
Zylinderdurchmesser32 mm
Max. Betriebsdruck8 bar
Werkstoffaluminiumlegierung
HerkunftslandJP
511,30 exkl. MwSt.
/ Stück
608,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen