CY1F25R-300A Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenlose Aktuatoren CY
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CY1F25R-300A
Rubix:2216875
Hersteller:CY1F25R-300A

Technische Zusammenfassung
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 128,5 mm |
Produktdetails : CY1F25R-300A Kolbenstangenloser Zylinder
Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Aktuator mit geringer Leitfähigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zylinderdurchmesser | 128,5 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.219,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.451,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage