9114090010 Flachsenker-Set Mittel DIN373 M3-M10

Flachsenkerstz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14090010, 9114090010
Rubix:1553847
Hersteller:14090010
EAN:4317784079730
9114090010 Flachsenkerstz. D373 HSS M3-M10 M FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114090010 Flachsenker-Set Mittel DIN373 M3-M10


Flachsenker-Set Mittel DIN373 M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 373. Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1403). Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82077031
108,41 exkl. MwSt.
/ Stück
129,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std