9114041000 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders.M10
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14041000, 9114041000
Rubix:1553934
Hersteller:14041000
EAN:4317784476478

Produktdetails : 9114041000 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders.M10
Flachsenker Mittel DIN373HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M10 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
