Referenzen
Format:14100015, 9114100015
Rubix:1553915
Hersteller:14100015
EAN:4317784476584

Produktdetails : 9114100015 Flachsenker-Set Kernloch DIN373 TiN M3-M10
Flachsenker-Set Kernloch DIN373 TiN M3-M10 FORMAT
Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 373. Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1407). Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 373. Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1407). Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
