9114041200 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders.M12
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14041200, 9114041200
Rubix:1553810
Hersteller:14041200
EAN:4317784476485

Produktdetails : 9114041200 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders.M12
Flachsenker Mittel DIN373HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. * Nicht genormt.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. * Nicht genormt.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
