855308 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M8 12,5x8,4
90°-KEGELSENKER - HSS Co5% - GENAUE JUSTIERUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:855308
Rubix:3264816
EAN:3660338107436


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Zähne | 3 |
|---|---|
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
Produktdetails : 855308 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M8 12,5x8,4
DIN 1866.
Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M8 12,5x8,4
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Zähne | 3 |
|---|---|
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
| Durchmesser | 15 mm |
| Schaftdurchmesser | 15 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schaft | zylindrisch ha |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage