Referenzen
Format:14122200, 9114122200
Rubix:1945881
Hersteller:4317784258005
EAN:4317784258005

Produktdetails : 9114122200 Flachsenker HSS Schaft MK Durchgangsloch M22
Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M22 FORMAT
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
