PFG 1025-2 Flachsauger rund, PFG ø: 25 mm, Silikon
Flachsauger PFG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PFG 1025-2
Rubix:348163
Hersteller:108452
EAN:4047322203043

Dokumente
Produktdetails : PFG 1025-2 Flachsauger rund, PFG ø: 25 mm, Silikon
Flachsauger, rund, Material Silikon, »PFG«, Durchmesser: 3,5 mm, passend für Anschlussnippel AG M3Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden.Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
- minimale Ansaugzeiten
- hohe Querkräfte realisierbar
- gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand
- Stützflächen an der Unterseite
- schnellste Taktzeiten
- hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 25 mm |
| Form | rund |
| Typ | pfg flachsauger rund |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
