Referenzen
INA:FF3020
Rubix:21783
EAN:4012802036305

Produktdetails : FF3020 Flachkäfig Nadelrolle
FF, Nadelrollen-Flachkäfig
FF, Nadelrollen-Flachkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Serie | ff |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47800 N |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
