ISO7092 5.3X9X1 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU5A2ISO
Rubix:1665707
Hersteller:709225
EAN:4043377397676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : ISO7092 5.3X9X1 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A2 9X5X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
8,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M5