ISO7092 25X39X4.3 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU24A4ISO
Rubix:3391004
Hersteller:7092424
EAN:4043377397980


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO7092 25X39X4.3 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 39X24X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,94 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
57,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
24 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
39 mm
Durchmesser, metrisch
M24